Parcourir les bancs de l’ébénisterie

(497 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Hauteur (po)

Largeur (po)

  • Moins...
  • Plus...

Pouces de profondeur

Construction supérieure

  • Moins...
  • Plus...

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Tables de travail Flat Top économie avec boîtier galvanisé

    Tables de travail Flat Top économie avec boîtier galvanisé
    Voir tous les 40 articles de la gamme de produits
    Tables de travail Flat Top avec boîtier assure la Base avant ouvert plein accès stockage.

    Économie Flat Top travail Tables avec galvanisé enceinte sont construits avec un 18 jauge galvanisé corps en acier. Dessus en acier inoxydable de type 430 et 304 poli pour une finition de moulin #4 pour la longévité de longue durée. Top offre baissez po 2 4 côtés. Canaux de boîte en acier de forte épaisseur offrent une plus grande rigidité. Son amorti entre les canaux et les dessus de table. 1-5/8 pouces diamètre jambes sont 1 pouce réglable avec pieds en plastique résistant aux chocs. HELIARC soudé pour la force supplémentaire. NSF énuméré. Entièrement assemblé. Disponible en différentes dimensions et capacités. Finition couleur est inoxydable.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tables de travail en acier inoxydable 4 Inch dosseret avec boîtier

    Tables de travail en acier inoxydable 4 Inch dosseret avec boîtier
    Voir tous les 13 articles de la gamme de produits
    Tables de travail inox disposent d’un dosseret de 4" H pour conserver le contenu.

    Dessus en acier inoxydable dispose d’un dosseret H 4 » et 2 « baissez 3 côtés. Canaux de boîte en acier de forte épaisseur offrent une plus grande rigidité. Haut faite à l’aide de calibre 16, acier inoxydable, Type 430 qui est poli pour une finition de moulin #4. Son amorti entre les canaux et les dessus de table. Corps et étagère inférieure est faite en acier inoxydable de calibre 18 Type 430. Les pattes sont 1-5/8" diamètre x tubes en acier inoxydable de calibre 16 Type 304. Jambes sont réglables de 1", pieds en métal résistant à un impact. HELIARC soudé pour la force supplémentaire. NSF énuméré. Entièrement assemblé.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Premium inox 4 pouces dosseret Tables de travail avec vasque

    Premium inox 4 pouces dosseret Tables de travail avec vasque
    Voir tous les 28 articles de la gamme de produits
    Tables de travail inox disposent d’un dosseret 4" H et espace de rangement fermé pour conserver le contenu.

    Dessus en acier inoxydable dispose d’un dosseret H 4 » et 2 « baissez 3 côtés. Canaux de boîte en acier de forte épaisseur offrent une plus grande rigidité. Haut faite à l’aide de calibre 14, acier inoxydable, Type 430 qui est poli pour une finition de moulin #4. Son amorti entre les canaux et les dessus de table. Corps et étagère inférieure est faite en acier inoxydable de calibre 18 Type 430. Les pattes sont 1-5/8" diamètre x tubes en acier inoxydable de calibre 16 Type 304. Jambes sont réglables de 1", pieds en métal résistant à un impact. HELIARC soudé pour la force supplémentaire. NSF énuméré. Entièrement assemblé.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Etabli en acier inoxydable avec tiroirs

    Etabli en acier inoxydable avec tiroirs
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Etabli en acier inoxydable avec tiroirs se trouvent largement dans les laboratoires, cuisines de préparation alimentaire, les milieux marins et autres domaines nécessitant un mobilier facile à nettoyer et sanitaire.

    Etabli en acier inoxydable avec tiroirs sont fabriqués en acier inoxydable de Type 430 durable durabilité et résistance à la corrosion. Surface de travail comprend un noyau en bois solid pour une résistance maximale sous de lourdes charges. Plateau de base et bas fermé sont incrustés de facilité d’utilisation debout ou assis. pieds en tube 1-1/2" ont des pieds réglables pour accueillir des sols dénivelés. 60" Wx30 « Dx35 » H ou 72 « Wx30 » Dx35" H ETABLI disponible avec trois tiroirs Horizontal pour répondre aux exigences de travail. Serrure à tiroirs pour sécurité.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Établi en acier inoxydable à base fermée

    Établi en acier inoxydable à base fermée
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    John Boos inox établis sont largement utilisés dans des environnements de travail humide, corrosif.

    John Boos inox établis sont en acier inoxydable Type 304 de résistance maximale à la corrosion et durable. Surface de travail est renforcée par 1 x 2 » tube qui dirige toute la longueur pour l’intégrité structurale sous de lourdes charges. 45 degré conique stallion bord avant pas de retenir les particules de saleté ou de la nourriture pour usage sanitaire dans les restaurants et cuisines de préparation. Établi disponible avec dosseret ou sans dosseret pour répondre aux environnements de travail spécifique. 1-5/8" jambes de diamètre ont pieds bullet réglables pour une stabilité maximale sur sol inégal. Tables disponibles avec chaque étagère inférieure en acier inoxydable et les jambes ou les tablette inférieure galvanisé et les jambes. Tous les établis sont NSF énuméré. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus