Parcourir les bancs de travail en acier inoxydable

(1 823 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Tables de travail pour le haut de la page fil inox

    Tables de travail pour le haut de la page fil inox
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Ces bancs de travail polyvalents peuvent être utilisés dans une variété d’applications.

    Ces bancs de travail comprennent une étagère de fil plaqué chrome renforcé qui fournit une ventilation, une visibilité et une résistance maximale. Messages de chromé résistent à la rouille, les rayures et les bosses. Bancs de travail comprennent des pattes réglables et mesurent 34 pouces dessus de banc en acier inoxydable H. 1-1/2" épaisses particules w/durable Conseil core et phénolique backer enveloppé en calibre 16, acier inoxydable de type 304. Tops ont des bords en acier inoxydable et sont soudés et polies sur les coins avec une finition #4 brossé. Coeur en bois permet une installation facile utilisé (s) pour une utilisation polyvalente. Facilité de montage.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Dessus de comptoir en acier inoxydable

    Dessus de comptoir en acier inoxydable
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Dessus de comptoir en acier inoxydable sont utilisés pour les cuisines commerciales et résidentielles.

    Comptoirs sont en acier inoxydable robuste pour une durabilité longue durée. Construction soudée assure la solidité. Comptoirs sont disponibles dans le plat, dosseret, Sidesplash ou découpes de comptoirs dans une variété de tailles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tables de montage murale inox avec dosseret

    Tables de montage murale inox avec dosseret
    Voir tous les 15 articles de la gamme de produits
    Tables de montage au mur pour Placement pratique, hors des sentiers battu.

    Table de montage mural en acier inoxydable ont un 16 gauge, tapez 304 dessus en acier inoxydable avec 2-1/4", 10 » et 4 » dosseret. calibre 16, 430 inox support mural type permet une stabilité maximale tout en permettant la pleine utilisation de l’espace en dessous. Construction soudée offre durabilité et résistance. Haut est poli pour une finition de moulin #4. NSF® énumérés.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tables de Tabco boisson Advance

    Tables de Tabco boisson Advance
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Advance Tabco boisson Tables sont utilisées pour les cuisines commerciales et Breakrooms de bureau.

    Advance Tabco boisson Tables sont faits de résistant, 14 calibre en acier inoxydable pour une durabilité longue durée. Les Tables de boissons proposent 14 "x 16 « x12 » Dp éviers (à gauche ou à droite) avec robinet (4 » Oc), Urn creux avec plaque de vidange Splash No, No larmier du comptoir, dosseret (10 « x 2 ») et Base enfermé avec fond & intermédiaire Undershelves disponibles dans une variété de tailles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tables de Tabco Demo Advance

    Tables de Tabco Demo Advance
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Advance Tabco démo tableaux est utilisés pour des manifestations commerciales.

    Advance Tabco Démo Tables sont en acier inoxydable robuste pour une durabilité longue durée. Types disponibles sont Table de démo, tiroir Deluxe avec lames en acier inoxydable (20 "x 15 5 « x 20 » ou « x20 » x 5 ») et tiroir Deluxe galvanisé (20 « x 15 « x 5 » ou 20 » x20 « x 5 ») Table de démo en vedette 60 » largeur, 36 » profondeur dessus en acier inoxydable, ajustable réglable, inox Cadre plateau &, 24 "x 48 » miroir inclinable et calibre 16 Type 304 pieds en acier inoxydable avec balle

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tabco avance et BK ressources équipement remplissage Tables

    Tabco avance et BK ressources équipement remplissage Tables
    Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
    Équipement de Tabco anticipé et BK ressources Filler Tables sont utilisés pour des Applications de productivité commerciale et industrielle.

    Équipement de Tabco anticipé et BK ressources Filler tableaux sont faits de solide en acier inox pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Peut être placé entre autres tableaux pour plus de stabilité. Base ouverte avec côté et arrière barres transversales pour un soutien supplémentaire. Haut a 1-1/2" tourner en arrière pour le dosseret. Pieds en acier balle. Disponible en 12" 15 », 18 «, 24 » et 36" largeurs et 24 «, 30 » et 36 " profondeurs. 37" en hauteur. Tableau monté équipement étagère également disponible.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Grade de la NSF et Tables de travail Heavy Duty

    Grade de la NSF et Tables de travail Heavy Duty
    Voir tous les 39 articles de la gamme de produits
    NSF Grade and Heavy Duty Work Tables Provide Commercial Kitchens With a Variety of Styles and Sizes.

    NSF Grade and heavy duty work tables supports moderate to heavy industrial kitchen items and equipment. Heavy duty stainless steel constructed for lasting durability. Worktables feature Galvanized Frames and Shelves, Non Drip Edge and Adjustable Undershelves. Tables de travail disponibles dans une variété de styles et de tailles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Advance Tabco Heavy Duty Worktable avec barres

    Advance Tabco Heavy Duty Worktable avec barres
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Tables de travail Tabco avance avec barres sont utilisés pour des Applications de productivité commerciale et industrielle.

    Advance Tabco Tables de travail avec barres sont faites de jambes d’acier 14 ou 16 et 430 couronnes en acier inoxydable pour longue durée, durabilité et fiabilité. Côté et arrière barres transversales fournissent un soutien supplémentaire. Beaucoup comprennent une tablette inférieure réglable et retroussé de bord ou dosseret à l’arrière du haut. Pieds en acier balle.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Advance Tabco Heavy Duty travail industriel Tables

    Advance Tabco Heavy Duty travail industriel Tables
    Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
    Tables de travail industriel Heavy Duty Stailness en acier sont utilisés pour des Applications de productivité industrielle.

    Tables de travail avance Tabco Heavy Duty sont faits de solides jambes en acier galvanisés et 430 dessus en acier inoxydable pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Côté et arrière barres transversales fournissent un soutien supplémentaire. La plupart comprendre une tablette inférieure réglable et monté à bord ou dosseret à l’arrière du haut. Pieds en acier balle. Aero fabrication Tables de travail sont constitués de soudés en acier inoxydable avec un plan de travail résistant poly coupe Conseil pour plus de solidité et de longévité de longue durée. Haut RENFORCEE en acier inoxydable de Type 16 304 jauge et comprend le dosseret. Disponible dans les profondeurs 24" et 30" et 35-1/2 «, 37 », 40-1/2 », 41-1/2 «, 44 » et 46 » hauteurs. En Tables également disponibles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tabco avance et Tables de travail BK ressources Heavy Duty

    Tabco avance et Tables de travail BK ressources Heavy Duty
    Voir tous les 43 articles de la gamme de produits
    Faire progresser Tabco et ressources BK Heavy Duty Tables de travail sont renforcés avec canal prend en charge pour les Applications de productivité robuste.

    Tabco avance et BK ressources Heavy Duty Tables de travail sont faits de solides jambes en acier galvanisés et dessus en acier inoxydable pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Côté et arrière barres transversales fournissent un soutien supplémentaire. La plupart comprendre une tablette inférieure réglable et monté à bord ou dosseret à l’arrière du haut. Pieds en acier balle. Gamme de capacités de charge de 156 à 1200 lb Disponible dans les profondeurs 24" et 30" et 35 » et 35-1/2 " hauteurs. Largeurs varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tables de travail avance Tabco Heavy Duty

    Tables de travail avance Tabco Heavy Duty
    Voir tous les 65 articles de la gamme de produits
    Advance Tabco Heavy Duty Tables offrent des Surfaces de travail productivité robuste pour des Applications commerciales et industrielles atelier.

    Tables de travail avance Tabco Heavy Duty sont faits de solides jambes en acier galvanisés et 430 dessus en acier inoxydable pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Côté et arrière barres transversales fournissent un soutien supplémentaire. La plupart comprendre une tablette inférieure réglable et monté à bord ou dosseret à l’arrière du haut. Pieds en acier balle. Gamme de capacités de poids disponibles entre 180 et 900 lb Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus