Parcourir les systèmes de banc de travail

(799 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Etablis Production réglable hauteur lourds

    Etablis Production réglable hauteur lourds
    Voir tous les 148 articles de la gamme de produits
    Bancs de travail réglables à la hauteur de service lourd - fournir une surface de travail ergonomique pour des entrepôts, des lignes d'assemblage, le travail du bois, et plus encore.

    Heavy Duty hauteur réglable Production banc faite 14 tubulaire en acier de calibre pour la longue durée de durabilité et de résistance. Workbench caractéristiques standard 2" jambes réglable hauteur carré du 28 au 34" haut sur 2" incréments. capacité 5000 lb (lb 4000 96" bancs de musculation) fournit la surface de travail robuste. Mise à niveau plancher patins réglables et de repose-pieds de nivellement permettent de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Les types de dessus de banc sont Butcher Block, ESD, Phenolic Resin, Plastic Laminate, Shop Top, et Stainless Steel qui sont disponibles avec Standard Square Edge ou Safety Radius Edge. Couleurs disponibles en garantie limitée Blue et Tan. 1 ans. Dimensions varient par modèle.
    Remarque : Kit verticale accepte installation étagère verticale, Kit lumière, Bin Rail et panneaux Pegboard & persienne (* panneaux nécessitent le Kit de montage).

    Cliquez pour en savoir plus
  • Bancs de travail réglables de production de hauteur de service lourd avec tablier de puissance

    Bancs de travail réglables de production de hauteur de service lourd avec tablier de puissance
    Voir tous les 147 articles de la gamme de produits
    Les bancs de travail réglables de hauteur de service lourd avec le tablier de puissance sont idéaux pour des applications d'assemblage et de réparation comprenant l'automobile, la construction, la fabrication, et plus.

    Le banc de production est fait d'acier tubulaire de 14 jauges pour une durabilité et une résistance durables. Workbench caractéristiques standard 2" jambes réglable hauteur carré du 28 au 34" haut sur 2" incréments. capacité 5000 lb (lb 4000 96" bancs de musculation) fournit la surface de travail robuste. Mise à niveau plancher patins réglables et de repose-pieds de nivellement permettent de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Les dessus de banc comprennent le tablier d'alimentation pré-câblé pour fournir la source électrique. Les types de dessus de banc sont Butcher Block, ESD, Phenolic Resin, Plastic Laminate, Shop Top, et Stainless Steel qui sont disponibles avec Standard Square Edge ou Safety Radius Edge. Les couleurs sont disponibles en garantie limitée Blue et Tan. de 1 ans. Dimensions varient par modèle.
    Remarque : Kit verticale accepte installation étagère verticale, Kit lumière, Bin Rail et panneaux Pegboard & persienne (* panneaux nécessitent le Kit de montage).

    Cliquez pour en savoir plus
  • Préconfigurée hauteur réglable Production etablis lourds avec tiroir, montants et étagère

    Préconfigurée hauteur réglable Production etablis lourds avec tiroir, montants et étagère
    Voir tous les 89 articles de la gamme de produits
    Les bancs de travail réglables de hauteur de lourdement préconfigurés avec le tiroir, les montants et l'étagère fournissent une surface de travail commode pour des garages, des usines de fabrication, des usines, et plus.

    Ces bancs de travail Production viennent pré-configuré avec un tiroir, montants et étagère supérieure et sont disponibles en multiples Options de haut.

    Tous les ETABLIS préconfigurées comprennent :
    • 2 "x 2 » 14 jauge tubulaire en acier pieds en acier
    • Hauteur réglable : 28"- 34"
    • 6" tiroir
    • Poteaux H 48"
    • Plateau supérieur en porte-à-faux
    • Capacité de poids : 5000 lb, uniformément répartie
    • Couleur : bleu
    Cliquez pour en savoir plus
  • Bancs de travail réglables ergo-line Hand Crank ou Electric Height

    Bancs de travail réglables ergo-line Hand Crank ou Electric Height
    Voir tous les 16 articles de la gamme de produits
    Les bancs de travail réglables à hauteur ergo-ligne fournissent des zones de travail réglables en hauteur pour les zones d'atelier, les installations, et plus encore.

    Les bancs de travail réglables de hauteur d'Ergo-ligne sont conçus avec la force robuste pour des travaux exigeants. Bancs en vedette dessus stratifiés en plastique blancs (ou l’autre norme ou E.S.D. - Electro Top statique) avec coins arrondis et la bordure du moule en T pour aider à protéger les travailleurs. 16-calibre 2" jambes tube carré qui fournissent la stabilité. Permet aux opérateurs de toute taille de facilement modifier leur hauteur de travail jusqu'à la position souhaitée et augmenter la productivité. S’ajuste de 30" à 42". Manivelle peut être montée sur chaque côté. Modèles disponibles en électrique et non électrique Capacité de 330 lb. Assemblage facile. Les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Systèmes d'établi de cabinet de sécurité

    Systèmes d'établi de cabinet de sécurité
    Voir tous les 44 articles de la gamme de produits
    Les bancs de coffret de sécurité de service lourd accueillent des bureaux et des usines dans le besoin du poste de travail accessible et robuste.

    Les bancs lourds de coffredededent de service sont fermés avec l'acier lourd de jauge pour fournir la sécurité pour tous vos besoins de stockage de dessus de banc. Haute qualité, bancs de travail industriel sont faits pour durer à l’aide de carrés 2" robuste, 14 jauge tubulaires pieds en acier qui sont hauteur réglable de 28-34" H à 2 » incréments. Ces bancs de travail offrent une capacité de 5000 lb . Les armoires comprennent adoupas résistant à la coupe pour la sécurité (cadenas vendus séparément). Le compartiment intérieur mesure 25-1/2 D x 22 H. Inclut des glissations de plancher réglables et des plaques de pied de nivellement qui permettent l'ancrage au sol. Offre un espace de dégagement sous meuble. garantie limitée d’un an 15. Bancs sont disponibles dans les paillasses de lumière gris en plastique, érable, ESD, Top Shop, résine phénolique ou acier inoxydable. Choisir entre bord carré standard et bord de rayon de sécurité. Bleu ou beige finition de manteau de poudre. Acheter Etagère Center en ajouter à votre espace de rangement fermé. Roulettes en option permettent mobilité sur votre établi et fournir une capacité 2000 lb. Kit verticale se fixe sur la paillasse pour fournir l’espace de rangement avec étagère de cantilever 12d inclus. Permet une installation facile des lumières, Bin Rail et étagère verticale. Montage facile et rapide. Spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Banc pro-line-in-A-Box bancs de travail réglables de hauteur

    Banc pro-line-in-A-Box bancs de travail réglables de hauteur
    Voir tous les 14 articles de la gamme de produits
    Pro-Line Bench-In-A-Box est stratégiquement conçu pour réduire la configuration et la conjecture en installant un système complet de établi expédié dans une seule boîte.

    Les bancs de haute taille réglables Pro-Line sont idéaux pour les entrepôts, les garages et plus encore. Les bancs de travail sont polyvalents conçus pour contenir une variété d'équipements et s'adapter à différentes hauteurs. Les porte-conteneurs permettent un stockage organisé supplémentaire. La plupart des modèles incluent la lumière de magasin de dessus pour une visibilité accrue. Les bancs de travail sont soit Pull Pin ou Hank Crank contrôlés pour le réglage manuel de la hauteur. La construction de carrosserie en acier offre une durabilité durable. Les meilleures constructions disponibles sont ESD Laminate Bullnose Edge, ESD Laminate Safety Edge, Plastic Laminate Bullnose Edge et Plastic Laminate Safety Edge. La plage de capacité de poids est de 500 - 5 000 lb selon le modèle. Les couleurs et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Workbench complet avec tiroirs, étagères & panneau panneau perforé

    Workbench complet avec tiroirs, étagères & panneau panneau perforé
    Voir tous les 114 articles de la gamme de produits
    Un établi complet avec des tiroirs, des étagères et un panneau de planche à chevilles offrent une surface de travail pratique et de stockage pour les ateliers automobiles, les garages, les usines, et plus encore.

    Disponible en plusieurs choix de haut, ce banc de travail industriel haute qualité est fait pour durer. Caractéristiques comprennent robuste 2 "x 2" x 14 jauge tubulaire en acier pieds réglables en hauteur. Être réglées de 28" à H 34" à 2 » incréments. Ces bancs de travail sont testés à 5 000 lb capacité. 6 « tiroir H peut être monté sur chaque côté de la main gauche ou à droite sous le comptoir pour rangement verrouillable. Fixer des outils précieux, fournitures, etc. à l’aide d’un cylindre de serrure avec les touches 2. Tiroir court lisse sur galets en nylon. Comprend un ensemble de patins réglables de plancher mise à niveau et un ensemble de nivellement des repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Bancs de travail réglables à la hauteur de service lourd préconfiguré s'il s'est

    Bancs de travail réglables à la hauteur de service lourd préconfiguré s'il s'est
    Voir tous les 132 articles de la gamme de produits
    Bancs de travail réglables à la hauteur de service lourd préconfigurés avec des tiroirs et des étagères inférieures accommodent des garages, des entrepôts, et plus encore.

    Banc de travail pré-configuré lourde hauteur réglable bancs de travail réglables avec tiroirs et étagère inférieure - bleu offrent un soutien lourd avec une commodité supplémentaire des tiroirs et des étagères. Disponible en plusieurs choix de haut, ce banc de travail industriel haute qualité est fait pour durer. Les caractéristiques comprennent robuste 2 " x 2 " x 14 jauges en acier tubulaire hauteur réglable jambes. Être réglées de 28" à H 34" à 2 » incréments. Ces bancs de travail sont testés pour 5 000 lb de capacité. tiroir de 6"H peut être monté sur le côté gauche ou droit sous le comptoir pour le stockage verrouillable. Fixer des outils précieux, fournitures, etc. à l’aide d’un cylindre de serrure avec les touches 2. Tiroir court lisse sur galets en nylon. Comprend un ensemble de patins réglables de plancher mise à niveau et un ensemble de nivellement des repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Meilleur rapport qualité-prix Industrial Adjustable Height Workbenches avec Pegboard

    Meilleur rapport qualité-prix Industrial Adjustable Height Workbenches avec Pegboard
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    WORKBENCH INDUSTRIAL RÉGLABLE EN HAUTEUR
    Bord carré dessus en plastique
    Workbench industriels à hauteur réglable est en acier soudé pour une résistance et une durabilité longue durée. Caractéristiques de jambe ouverte de workbench 3" 13 large calibre canal formé des pieds en acier réglable en hauteur de 57-1/2 au 62-1/2" haut sur 1" incréments. Dispose d’une étagère profonde 15" sous paillasse pour un rangement facile. 1-1/2" haut épais avec capacité acier de renfort et 3000 lb côte à côte offre surface de travail forte et vigoureuse. Paillasse construit du plastique stratifié avec standard carré bord. Workbench complet comprend acier Pegboard Riser, multiprise, tiroir en acier, étagère inférieure et 28 30" pc. ensemble de crochets de PEG. Les dimensions sont 60" W x 30 » D. La couleur est bleu.

    Cliquez pour en savoir plus