Parcourir la table de travail avec Electric

(434 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Prix spécial

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Heavy Duty bancs de Production électronique - bleu

    Heavy Duty bancs de Production électronique - bleu
    Voir tous les 72 articles de la gamme de produits
    Bancs de production électronique de service lourd - bleu fournissent une surface de travail commode pour la mécanique, les ateliers à la maison, le travail du bois, et plus.

    Ces bancs de production sont faits d'acier tubulaire de 14 jauges pour une durabilité et une résistance durables. Tablier de puissance pré-câblé fournit 3 duplex 15 amp/115V prises, disjoncteur et 13' L à déconnexion rapide cordon d’alimentation pour outils électriques et autres équipements électriques. Workbench caractéristiques standard 2" jambes réglable hauteur carré du 28 au 34" haut sur 2" incréments. capacité 5000 lb (lb 4000 96" bancs de musculation) fournit la surface de travail robuste. Mise à niveau plancher patins réglables et de repose-pieds de nivellement permettent de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Principaux types de banc sont ESD et stratifié en plastique qui sont disponibles avec Standard carré bord ou rayon barre palpeuse. La couleur est que bleu. 1 an garantie limitée. Dimensions varient par modèle.
    Remarque : Kit verticale accepte installation étagère verticale, Kit lumière, Bin Rail et panneaux Pegboard & persienne (* panneaux nécessitent Kit de montage. Panneaux et kits de montage ne rentrent pas sur des bancs 96").

    Certification : ETL
    Cliquez pour en savoir plus
  • Bancs de Production électronique Heavy Duty - Tan

    Bancs de Production électronique Heavy Duty - Tan
    Voir tous les 71 articles de la gamme de produits
    Heavy Duty Electronic Production Benches are used as Shop Desks for Mechanics, Home Workshops, Woodworking, Construction and more.

    Heavy Duty Electronic Production bancs sont faits 14 tubulaire en acier de calibre pour la longue durée de durabilité et de résistance. Tablier de puissance pré-câblé fournit 3 duplex 15 amp/115V prises, disjoncteur et 13' L à déconnexion rapide cordon d’alimentation pour outils électriques et autres équipements électriques. Workbench caractéristiques standard 2" jambes réglable hauteur carré du 28 au 34" haut sur 2" incréments. capacité 5000 lb (lb 4000 96" bancs de musculation) fournit la surface de travail robuste. Mise à niveau plancher patins réglables et de repose-pieds de nivellement permettent de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Principaux types de banc sont ESD et stratifié en plastique qui sont disponibles avec Standard carré bord ou rayon barre palpeuse. La couleur est que Tan. 1 an garantie limitée. Dimensions varient par modèle.
    Remarque : Kit verticale accepte installation étagère verticale, Kit lumière, Bin Rail et panneaux Pegboard & persienne (* panneaux nécessitent Kit de montage. Panneaux et kits de montage ne rentrent pas sur des bancs 96"). Certification : ETL

    Cliquez pour en savoir plus