Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Comment choisir le bon climatiseur

Voici comment déterminer la quantité de BTU qui convient à la taille de la pièce. Multipliez la longueur et la largeur de la zone. Le résultat correspond à la surface en pieds carrés. Par exemple, une pièce de 10 pi x 10 pi = 100 pieds carrés. Consultez maintenant le tableau ci-dessous pour connaître la quantité de BTU dont vous avez besoin.
A. Pour les pièces carrées et rectangulaires, multipliez la longueur de la pièce par sa largeur. B. Pour une zone triangulaire, multipliez la longueur de la zone par sa largeur puis divisez par 2
Zone à refroidir Taille du climatiseur/BTU requis
100-150 pieds carrés 5 000 BTU
150-250 pieds carrés 6 000 BTU
250-300 pieds carrés 7 000 BTU
300-350 pieds carrés 8 000 BTU
350-400 pieds carrés 9 000 BTU
400-450 pieds carrés 10 000 BTU
450-550 pieds carrés 12 000 BTU
550-700 pieds carrés 14 000 BTU
700-1000 pieds carrés 18 000 BTU
1 000-1 400 pieds carrés 24 000 BTU

Comment savoir quel modèle utiliser selon l'endroit?
Type de système de refroidissement Utilisation optimale pour
Climatiseurs terminaux autonomes Hôtels, motels, installations résidentielles, hôpitaux, condominiums, immeubles d'habitation
Climatiseur pour fenêtre/mural Domicile, bureau, pièces uniques
Sans conduite Foyer, bureau et espaces commerciaux avec espace limité pour conduite
Refroidisseurs portatifs commerciaux Salles de serveurs, entrepôts, usines ou toute grande zone industrielle nécessitant un refroidissement ciblé
Conditionneurs d’air portatifs Zones semi-fermées, bureaux ou pièces uniques

Climatiseurs pour fenêtre

Climatiseurs pour fenêtre

Les climatiseurs pour fenêtre sont spécialement conçus pour être installés dans une fenêtre. Principalement utilisées en milieu résidentiel, nos unités pour fenêtre procurent une puissance de refroidissement allant de 5 000 à 28 000 BTU. Nous offrons également des unités avec options de refroidissement et de chauffage. La plupart des unités sont expédiées avec une trousse d'installation pour fenêtre comprise.
Climatiseurs muraux

Climatiseurs muraux

Les climatiseurs muraux partagent la plupart des attributs des climatiseurs pour fenêtre en matière de fonctionnalité, mais sont installés à travers un mur. Ces unités doivent être installées dans une gaine murale (vendue séparément). Ce type de climatiseurs est également offert en grade commercial et pour endroits dangereux, pour une utilisation dans les environnements difficiles. Les unités vont de 8 000 à 36 000 BTU et sont offertes avec refroidissement seulement et refroidissement et chauffage.
Climatisation centrale

Climatisation centrale

Les systèmes de climatisation centraux sont offerts sous forme d'unités séparées ou de systèmes autonomes, et procurent un refroidissement ou un chauffage structural complet dans les propriétés commerciales ou résidentielles. Les systèmes centraux s'installent par un système de conduites et procurent jusqu'à 60 000 BTU, pour un contrôle total de la climatisation.
Conditionneur d’air finisseur monobloc

Climatiseur terminal autonome

Le climatiseur terminal autonome s'installe à travers un mur. Les climatiseurs terminaux autonomes sont des systèmes de chauffage et de climatisation indépendants que l'on retrouve souvent dans les hôtels et les immeubles d'habitation. Ils sont utilisés pour rafraîchir ou chauffer un espace de séjour ou une pièce unique. Nous offrons un éventail de choix de grilles et de gaines, selon vos besoins en matière d'installation. De 7 000 à 15 000 BTU.
Conditionneur d’air à deux blocs sans conduites

Conditionneur d’air à deux blocs sans conduites

Pour le contrôle de la climatisation dans plusieurs pièces avec système de climatisation central dans un espace limité, les systèmes séparés sans conduite constituent le choix idéal. Puisque les conduites ne sont pas requises, ces systèmes font économiser du temps et de l'argent et sont faciles à installer. Systèmes de refroidissement et de chauffage offerts pour un contrôle total de la climatisation. Les systèmes pour zone unique (pour une pièce) et pour zones multiples (de deux à huit pièces) sont offerts avec différentes configurations de BTU.
Conditionneurs d’air portatifs

Conditionneurs d’air portatifs

Si vous ne pouvez pas consacrer une fenêtre ou une partie de mur à un climatiseur, un climatiseur portatif est ce qu'il vous faut. Les climatiseurs portatifs se posent sur le plancher et peuvent être déplacés en vue d'apporter un soulagement là où il le faut. Les unités comprennent un tuyau souple qui permet d'évacuer l'air chaud d'échappement. La capacité va de 7 000 à 14 000 BTU, et certaines unités peuvent être utilisées pour le chauffage.
Accessoires

Accessoires

Nous offrons une vaste sélection d'accessoires pour tout type de climatiseurs : des cages de protection pour climatiseur central aux revêtements pour arêtes, en passant par les supports d'installation, les pieds, les gaines murales, les bourrelets de calfeutrage, les revêtements, les thermostats et beaucoup plus encore.
Retour au début
X
Global Assistant
Afficher toutes les commandes
X
Global Assistant