Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Forte de plus de 30 ans d'expertise dans le domaine des rayonnages à palettes, Cresswell a bâti sa réputation sur des relations d'affaires durables et des partenariats dans de nombreux secteurs de l'industrie de la transformation de l'acier. Fabriqués avec fierté au Canada, les rayonnages à palettes et leurs composants Cresswell optimisent les espaces de stockage grâce à leur durabilité et leur qualité supérieure.

Solutions complètes de stockage Cresswell

Les unités de départ Cresswell offrent une solution de stockage flexible et facile d'accès pour chariot élévateur. Elles sont disponibles avec ou sans châssis assemblé. Commencez votre installation avec une unité de départ.

Les modules d'extension Cresswell comprennent un cadre vertical boulonné, des cadres pré-assemblés ou non assemblés, et bien plus encore. Ajoutez un module d'extension pour agrandir votre rayonnage et augmenter votre espace de stockage horizontal.

Qualité supérieure en un coup d'œil

Les rayonnages à palettes boulonnés Cresswell sont dotés de montants plus robustes (plus de plis et plus d'acier que les cadres soudés classiques), ce qui facilite le remplacement d'un montant boulonné par rapport à un cadre entièrement soudé.

Des boulons plus résistants que les soudures (les boulons de classe 5 ont un facteur de cisaillement d'environ 10 000) lb -- bien plus élevé qu'une soudure standard et plus constant qu'un produit soudé à la main).

Les cadres peuvent être renforcés par des entretoises plus serrées pour atteindre des capacités supérieures.

Coût total de possession minimal grâce à la facilité d'entretien et de réparation.

L'utilisation de poutres de calibre 14 au lieu du calibre 16, norme inférieure, rend les poutres plus résistantes à l'usage quotidien et augmente considérablement leur durée de vie.

Clips de poutre soudés à la machine pour une soudure beaucoup plus uniforme.

Fabriqué au Canada avec de l'acier canadien.

Guide d'achat des étagères de rangement boulonnées Cresswell

Les systèmes boulonnés constituent l'option de rayonnage la plus polyvalente. Ils peuvent être expédiés assemblés ou démontés.

Offre une solution de stockage flexible avec un accès facile aux chariots élévateurs.

Les composants endommagés peuvent être remplacés facilement et à faible coût.

Commencez votre rangée par une unité de base et ajoutez autant de travées supplémentaires que nécessaire pour optimiser l'espace.

L'acier Cresswell de calibre 14 a une limite d'élasticité minimale de 50 000 PSI.

Les poutres caissons en acier sont également en acier de calibre 14.

Les poutres se fixent solidement aux cadres via des connexions à 2 x 6 points.

Les montants sont munis de fentes frontales et de trous latéraux perforés permettant un réglage vertical de 7,6 cm (3 po). Conformes à la norme CSA A344.02-05. Applicables uniquement en zone non sismique.

Revêtement en poudre polyester électromagnétique pour une durabilité optimale. Cadres et poutres de couleur orange avec contreventements horizontaux et diagonaux pré-galvanisés.

Compatible avec les rayonnages de type Redirack.

Les dimensions de poteaux 3,25 x 2,69" et 3,25 x 3,25" sont actuellement disponibles.

Choisir Cresswell, c'est s'assurer des garanties.

Réduction des coûts de transport

L'expédition de cadres boulonnés non assemblés sous forme de composants permet une optimisation de l'espace, ce qui réduit le nombre de camions nécessaires pour livrer votre matériel sur le chantier.

Versatilité

Les systèmes de rayonnages boulonnés peuvent être configurés à volonté, offrant une solution adaptée à vos besoins et à votre application, permettant des mises à niveau et des extensions à faible coût.

Réparations rapides et économiques

Contrairement aux systèmes soudés, les composants endommagés peuvent être remplacés sur place rapidement et à moindre coût.

Délais de livraison plus courts

Disponibles en stock, les systèmes boulonnés étant fabriqués en tant que composants, le temps de traitement de la peinture est optimisé et le temps de production réduit.

Global - Clause de non-responsabilité relative aux rayonnages à palettes

En cas de conditions sismiques, la vérification des capacités doit être confirmée par un ingénieur en génie sismique. Global n'est pas responsable de l'ingénierie, de l'installation et/ou de l'application de ce matériau. Global n'est pas responsable des permis. Il est entièrement de la responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. lb Les valeurs de capacité indiquées ne sont données qu'à titre indicatif. Ces valeurs s'appliquent uniquement aux conditions statiques (non sismiques).