Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Forte de plus de 30 ans d'expertise dans le domaine des rayonnages à palettes, Cresswell a bâti sa réputation sur des relations commerciales durables et des partenariats dans de nombreux secteurs de l'industrie de la transformation de l'acier. Fièrement fabriqués au Canada, les rayonnages à palettes et composants Cresswell optimisent les espaces de stockage tout en offrant une durabilité et une qualité supérieures.

Solutions complètes de stockage Cresswell

Les modules de base Cresswell offrent une solution de stockage flexible, facilement accessible par chariot élévateur, et sont disponibles avec des châssis montés ou non montés. Achetez un module de base pour commencer votre rangée.

Les modules d'extension Cresswell comprennent notamment 1 montant vertical boulonné, ainsi que des options de montants pré-assemblés ou à monter soi-même, et bien plus encore. Achetez un module d'extension pour agrandir votre rayonnage et augmenter votre espace de stockage à l'horizontale.

La qualité supérieure en un coup d'œil

Les rayonnages à palettes boulonnés Cresswell sont dotés de montants plus résistants (davantage de plis et plus d'acier que les structures soudées classiques), ce qui facilite le remplacement d'un montant boulonné par rapport à celui d'une structure entièrement soudée.

Des boulons plus résistants que les soudures (les boulons de classe 5 présentent un coefficient de cisaillement d'environ 10 000 lb bien supérieur à celui d'une soudure standard et plus constant que celui d'un produit soudé à la main).

Les ossatures peuvent être renforcées à l'aide d'un maillage de contreventements plus dense afin d'atteindre des capacités de charge plus élevées.

Coût total de possession le plus bas grâce à la facilité d'entretien et de réparation.

L'utilisation de poutres de calibre 14, au lieu du calibre 16, qui correspond à la norme de base, rend ces poutres plus résistantes à l'usure quotidienne et prolonge considérablement leur durée de vie.

Des pinces de fixation pour poutres soudées à la machine, pour une soudure bien plus homogène.

Fabriqué au Canada à partir d'acier canadien.

Guide d'achat des rayonnages de rangement à vis Cresswell

Les systèmes à vis constituent la solution de rayonnage la plus polyvalente. Ils peuvent être livrés assemblés ou en kit.

Offre une solution de stockage flexible, facilement accessible par chariot élévateur.

Les composants endommagés peuvent être remplacés facilement et à moindre coût.

Commencez votre rangée par un module de base, puis ajoutez autant de modules supplémentaires que nécessaire pour optimiser l'espace.

L'acier Cresswell de calibre 14 présente une limite d'élasticité minimale de 50 000 PSI.

Les poutres caissons en acier sont également en acier de calibre 14.

Les poutres sont solidement fixées aux cadres grâce à deux raccords à six points.

Les montants verticaux sont dotés de fentes perforées sur la face avant et de trous latéraux permettant un réglage vertical de 3 pouces. Conformes à la norme CSA A344.02-05. Utilisation réservée aux zones non sismiques.

Revêtement en peinture électrostatique à base de poudre de polyester pour une durabilité optimale. Les cadres et les poutres sont de couleur orange et comportent des renforts horizontaux et diagonaux pré-galvanisés.

Compatible avec les systèmes de rayonnage de type Redirack.

Les formats de cartes postales 3,25 x 2,69 pouces et 3,25 x 3,25 pouces sont actuellement disponibles.

En choisissant Cresswell, vous avez toutes les garanties

Réduction des coûts de transport

L'expédition de châssis non assemblés et boulonnés sous forme de composants permet d'optimiser l'espace et réduit ainsi le nombre de camions nécessaires pour acheminer votre matériel sur le chantier.

Polyvalence

Les systèmes de rayonnages boulonnés peuvent être configurés à volonté, offrant ainsi une solution adaptée à vos besoins et à votre application, et permettant des mises à niveau et des extensions à moindre coût.

Réparations rapides et à moindre coût

Contrairement aux systèmes soudés, les composants endommagés peuvent être remplacés rapidement et à moindre coût sur place.

Délais de livraison plus courts

En termes de disponibilité des stocks, la fabrication des systèmes boulonnés sous forme de composants permet d'optimiser le temps consacré au processus de peinture et de réduire le temps de production.

Mention légale - Rayonnages à palettes (à l'échelle mondiale)

En cas de conditions sismiques, la vérification des capacités doit être validée par un ingénieur en sismique. Global n'est pas responsable de la conception, de l'installation et/ou de l'utilisation de ce matériel. Global n'est pas responsable des autorisations. Il incombe entièrement au client de vérifier le contenu et les quantités. Les capacités nominales (lb) indiquées sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces valeurs s'appliquent uniquement à des conditions statiques (non sismiques).