x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Se déconnecte

Se déconnecte

Gardner Bender déconnecte sont de Type rapide et fiable à sertir raccords des câbles.

Gardner Bender déconnecte sont durablement faites de longue durée de fiabilité et de fiabilité. . 250" onglet couleur de fil/po² taille et disponibles dans une variété d’options d’empaquetage et goujon de tailles. Température nominale est de 167° F (75° C). cote de 600 volts. Mâles et femelles. Gammes de calibres varient, y compris AWG #12-#10, #16-#14 AWG, AWG #22-16 # et #22-#18 AWG.