Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

LED lampes plug-in

LED lampes plug-in

LED plug-in lampes fournissent l’éclairage ambiant pour Applications y compris résidentiel, Commercial, corporatif et plus.

LED lampes plug-in sont faits de matériaux de haute qualité pour une durée de longévité. Lampes fournissent un éclairage de remplacement efficace et nécessitant peu d’entretien pour lampes fluorescentes compactes. Unités sont coût efficace, économe en énergie et de fournissent jusqu'à 50 000 moyenne des heures de la vie. Comprend universel compatible de base avec 2-broche diagonal, 4-pin sockets fluorescents et 2G 11 style pour remplacement de la Lampe Biax de Lumen élevé. Dispose d’un faisceau de 320° et lentille givrée. Aucun temps de préchauffage nécessaire. Le type est lampe LED/CFL. Puissances allant 4 à 23. Les températures varient de la couleur 2700 à 6000. Lumens varient de 600 à 2800. Les couleurs sont blanc froid, lumière du jour, blanc neutre et blanc chaud. Dimensions varient par modèle.

Les types de lampes sont constitués de :

Type A - Compatible Ballast (fonctionne avec la plupart instantanément commencer à Ballast)
Fil de type B-Direct
Type D - Direct fil/Ballast Compatible (double)