Conduits flexibles mur réduit

Conduits flexibles mur réduit

Mur réduit Conduits flexibles sont utilisés pour pouvoir et conducteurs de Circuit de branche éclairage et câbles tels que des récipients, des équipements et des cloisons de bureau.

Conduits flexibles peuvent être utilisés pour la voix, données, communication, vidéo, câbles et câble et fibre optique. Accepte les connecteurs NEC répertorié pour type FMC. Peut être utilisé pour les connexions de fils et câbles dans des canalisations métalliques. Utilisé pour ascenseurs et escaliers mécaniques moyens de levage. La corrosion et résistant à l’écrasement extérieur avec l’intérieur métallique lisse pour faciliter le câblage électrique. Bande métallique est spirale formée pour faire un conduit flexible en permanence contrefil. Les conduites en aluminium sont très flexible et 66 % plus léger que l’acier. Fait d’alliage d’aluminium léger, de haute résistance. Conduits d’acier galvanisé sont faits avec de haute résistance en alliage d’acier. Finition galvanisée résistant à la corrosion. Répertorié UL. ACNOR.


COMPARER
MARQUE N° DE PIÈCE MFG. CONSTRUCTION DIAMÈTRE » LONGUEUR ' IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
35.175.191.168, 66.70.36.63, 52.46.46.139:26