Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IMD PTO générateurs

IMD PTO générateurs

IMD PTO générateurs sont générateurs de PTO de haute qualité.

IMD PTO générateurs sont lourds monophasé, sans balais (condensateur) conçu pour la performance sans entretien. 16KW sortie continue et lourd 100 % cuivre enroulement fournit des performances optimales et alternateur faible distorsion (THM < 5 %) pour la sortie de puissance de haute qualité. Des roulements avant étanches sans entretien et en aluminium et boîtier en acier offrent durabilité longue durée. Boîte de vitesses robustes en fonte monocellulaire et disjoncteur magnétique avec une protection individuelle fournissent sécurité et protection contre les surcharges. Mètre à LED offre un affichage précis de la production de Hertz, Volts et ampères pour la facilité d’utilisation. Anti-gouttes conception simultanée 120V et sortie 240V. Puissance nominale est 10 000, 16 000 et 22 000. Les tensions sont 120/240. Disponible avec 2 ou 3 points de vente. Poids léger. Classe d’isolation H.
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
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant