Générateurs de secours Generac®

Générateurs de secours Generac®

Generac® les générateurs de secours assurent la Protection de circuits essentiels en petites et moyennes maisons, les environnements commerciaux et industriels.

Générateurs de secours Generac® ont des moteurs Overhead Valve industrielle (OHVI®) pour fournir des performances optimales et la longévité de longue durée. changement d’huile de 2 an intervalle, système de lubrification sous pression et filtre à huile de spin-on fournit le moteur plus ancien dans l’industrie. Alternateur de pointe fournit excellent capacité de démarrage du moteur. Fonctionne sur propane liquide ou gaz naturel pour allumage facile et réduction des émissions. Prise externe à différentiel double permet d’accéder au pouvoir pour l’équipement de plein air. Générateurs d’enveloppe en acier ont une galvanneal fini pour le supérieur, antirouille et résistant à la corrosion. Inclut des systèmes de pré-packagées, pré-câblé avec 50, 100 et 200 amp NEMA 1 interrupteur de transfert automatique, interrupteur de connexion extérieure, conduits précâblés et composite tampon de montage. Générateurs d’aluminium offrent une protection contre les débris et les petits rongeurs. En tout temps aluminium résistant à la corrosion qui est utilisé pour les collectivités côtières air salin. Watts vont de 22000-60000. Dimensions varient par modèle.


N° DE PIÈCE MFG.
  • N° DE PIÈCE MFG.
PUISSANCE NOMINALE
  • PUISSANCE NOMINALE
TYPE DE CARBURANT
  • TYPE DE CARBURANT
LONGUEUR (EN)
  • LONGUEUR (EN)
LARGEUR (EN)
  • LARGEUR (EN)
HAUTEUR (EN)
  • HAUTEUR (EN)
COMPARER
MARQUE N° DE PIÈCE MFG. PUISSANCE NOMINALE TYPE DE CARBURANT LONGUEUR (EN) LARGEUR (EN) HAUTEUR (EN) IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.229.24.100, 66.70.36.63, 64.252.183.152:27