Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vapor LED emplacement serré / humide Surface Mount Fixtures

Vapor LED emplacement serré / humide Surface Mount Fixtures

Vapeur de LED étanche / humide emplacement Surface Mount Fixtures fournir ambiant éclairage pour humide/Wet environnements y compris Garages, vestiaires, fabrication des plantes et plus encore.

L’éclairage du luminaire LED montage assure l’efficacité énergétique avec une durée de vie jusqu'à 60 000 heures pour une durée de fiabilité. Le boîtier en polycarbonate entièrement étanche fournit un joint imperméable à l’eau et protège l’appareil contre les températures froides, vapeurs, poussières et autres contaminants. La lentille en polycarbonate stabilisé UV, vernis permet une puissance lumineuse maximale avec résistance à fort impact. Comprend un boîtier en aluminium coulé avec une peinture résistant à la corrosion. UL énumérée pour basse température et condition humide. Dimensions varient par modèle.