Convertisseurs de bureau Sit-Stand

Convertisseurs de bureau Sit-Stand

Les convertisseurs de bureau Sit-Stand sont conçus pour les espaces de bureau et les cubicles qui ont besoin de postes de travail ergonomiques.

Les convertisseurs de bureau Sit-Stand offrent une alternative ergonomique à toute la journée assise. Permanent de travail tend à brûler plus de calories par jour et augmenter la concentration mentale. Des études en ergonomie de bureau montrent la productivité augmente de 12 % %-18 suite d’une intervention ergonomique où les employés sont équipés de mobilier ergonomique bien conçu. Calcul confortable peut offrir ROI démontrable pour des dépenses de santé associés à calcul malsain et manqué de temps de travail.

  • Gamme de capacités au maximum de 20 lbs - 44 livres
  • Base en acier de haute qualité ont un dessus lisse workstation
  • Conception compacte ne dépasse pas au-delà de dessus de table
  • Conception ergonomique est mieux pour la productivité et la santé des employés
  • Assis-debout électrique ou manuel modèles disponibles
  • Plateau de clavier ergonomique d’inclinaison arrière maintient vos poignets dans une position neutre
  • Les couleurs de table disponibles sont noir, acajou, beige, blanc et blanc/noir
  • Repose-poignet souple sur certains modèles fournit un endroit confortable pour se reposer vos poignets et décourager les grands l’apparition du syndrome du canal carpien
  • Design compact fonctionne avec ensemble de station de travail actuel ups
  • Plateau de clavier de déverrouillage rapide le rend facile de dégager l’espace de travail pour lire ou écrire



MARQUE
  • MARQUE
AFFICHAGE
  • AFFICHAGE
D. (po)
  • D. (po)
H. (po)
  • H. (po)
CAPACITÉ
  • CAPACITÉ
COMPARER DIMENSIONS
MARQUE DESCRIPTION AFFICHAGE l. (po) D. (po) H. (po) CAPACITÉ COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
3.235.66.217, 66.70.36.31, 130.176.29.160:27