x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AIMS puissance, onduleurs auto

AIMS puissance, onduleurs auto

OBJECTIFS de puissance, onduleurs automobile alimenter des petits dans des récipients plus légers véhicule ou RV Cigarette.

OBJECTIF de puissance, onduleurs automobile sont solidement fait pour la longévité de longue durée. Fiche est idéalement situé sur le dessus de l’onduleur permettant un accès facile. Onduleurs convertir 12V DC power de prise allume-cigares de véhicule à 120 power VAC. Conception de LED de puissance indicateur et léger permet une utilisation facile. Au cours de l’arrêt de la température et de charge protection fournit une protection pour les appareils électriques. Chargeur allume-cigare câble 28" permet d’accéder facilement à des dispositifs électroniques. Watts de puissance continue sont 75, 150, 120 et 180. Aucun courant de charge n’est < Ampères 0.3, 0,6 Ampères +/-0.2, < 0,7 Ampères et 0,38 C.c..