Systèmes UPS Tripp Lite SmartOnline™ monophasé

Systèmes UPS Tripp Lite SmartOnline™ monophasé

Systèmes UPS Tripp Lite SmartOnline™ monophasé sont Protection d’alimentation utilisée pour les serveurs critiques.

UPS systèmes fonctionnalité double conversion technologie convertir continuellement courant entrant filtré d’alimentation CC et puis il resynthesizes retour en courant alternatif avec une onde sinusoïdale pure. Zéro temps de transfert permet aux réseaux de courir pendant quelques coupures de courant et offre amplement de temps pour les ordinateurs de fermer en toute sécurité pendant de plus longues. Systèmes UPS arrêter les surtensions et filtrent le bruit perturbateur de ligne. Systèmes peuvent être installés sur des racks de serveurs et de tours ou même dans les applications empilage. Système de dérivation interne automatique. Dispose d’un panneau avant LED écran. Tous les modèles disposent de connecteurs qui acceptent des blocs-batteries externes pour durée supplémentaire. Contournement de maintenance caractéristique Des systèmes modulaires remplaçables à chaud, leur permettant d’être enlevé pour l’entretien tandis que continuellement traversant le réseau électrique à l’équipement connecté. Support espace tailles vont de 2U jusqu'à 8U. UL® énumérés.


COMPARER DIMENSIONS
N° DE PIÈCE MFG. QTÉ DE SORTIE WATTS VOLTS PROFONDEUR (PO) LARGEUR (PO) HAUTEUR (PO) IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.81.28.94, 66.70.36.63, 64.252.128.141:26