Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Colliers de serrage couleur

Colliers de serrage couleur

Colliers fluorescents sont utilisés pour fixer le fil pour l’Identification facile Bundle.

Colliers fluorescents sont faites d’un matériau en nylon souple, pour la longévité de longue durée. Matériel en nylon permet de cravates de rester utilisable grâce à des températures ambiantes de - 40° F à 185° F (° 40C et 85° C). Patented DoubleLock® conception assure 50 une résistance à la traction pour cent plus que les normes de l’industrie. Reconnue en vertu du programme de classification d’inflammabilité UL, E125869 et rencontre UL V-94 2. Les couleurs sont assortis, Fluorescent bleu, vert Fluorescent, Fluorescent jaune et vert. Les longueurs sont 4"/ 8 » et 8 «. Résistance à la traction est 75 lbs. Quantités de paquet sont 20, 100 et 200.