x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

RIB® faible entrée/opto-isolées relais

RIB® faible entrée/opto-isolées relais

RIB® faible entrée/opto-isolées relais fournit une puissance amplement suffisante aux contrôleurs.

RIB® Low Input/opto-isolées relais sont faits de matériaux de haute qualité pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Variété de types et styles disponibles pour répondre aux exigences de l’emploi. Opto-isolées série de relais utilisés lorsque le contrôleur n’a pas suffisamment puissance d’entraînement bobine disponible pour alimenter le relais de la valeur nominale de contact souhaité. Alimentation pour alimenter le relais peut être amenée à relayer sur paire séparée de fils avec sortie de commande du contrôleur. Peut également être source d’alimentation locale près de relais. Répertorié UL. Les types sont Enfermés relais, relais fermé w/Override, panneau relais et relais panneau w/Override. Ampères sont 10 et 20. Types de contacts sont DPDT, SPST, SPDT et SPST. Tensions et les dimensions varient par type. Quantité est 1. Garantie 1 ans.