Attic Breeze® GEN 2 AB-2022A-BLK Self-Flashing Attached Solar Attic Fan 20W Black

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Attic Breeze® GEN 2 AB-2022A-BLK Self-Flashing Attached Solar Attic Fan 20W Black

N° d’article : WBB2240585

Expédition le jour même. Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 744,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Attic Breeze® GEN 2 AB-2022A-BLK Self-Flashing Attached Solar Attic Fan 20W Black

20 watts, 1400 CFM, couvre jusqu'à 2175 pieds carrés d'espace grenier, interrupteur thermique inclus, panneau solaire monocrystalline, support réglable inclus, poudre enduite, venturi style boîtier d'évent, 14 " aluminium 5 lame de ventilateur d'aile, tout métal dans la construction, pas de plastique, matériel en acier inoxydable et garde des rongeurs, trous de montage prépercés, connecteurs UV/Weatherproof, résistant à la corrosion, silence de chuchotement (30dB), ARRA Compliant, Made in USA (Gatesville, Texas 76528), déplace plus d'air par CFM que tout autre ventilateur solaire de grenier, pour une utilisation sur toits avec bardeaux composites/secousse de cèdre/tuiles de béton plates ou autres matériaux de toiture à profil bas, garantie résidentielle LIFETIME

Également disponible à l'achat Breeze Mate® Solar Ventilation System. Le système de ventilation solaire Breeze Mate® met le contrôle de ventilation dans vos mains, permettant un contrôle total sur le fonctionnement du ventilateur, la température et les points de jeu d'humidité, ainsi que de nombreuses autres caractéristiques liées à la sécurité et la performance. Breeze Mate® est à la fois facile à installer et à utiliser, en utilisant la technologie de réseau sans fil plug-n-play pour contrôler le fonctionnement de votre ventilateur solaire.

Comprend :
  • Ventilateur
  • Commutateur thermique
  • Énoncé de certification du fabricant pour le crédit d'impôt fédéral résidentiel
  • Garantie de produit
  • Enregistrement des produits et Guide d'installation des ventilateurs solaires
Accessoires disponibles:
  • Le système de contrôle Breeze Mate
Certifications :
  • Florida Windstorm Product Approval #13339
  • Texas Department of Insurance Product Approval #RV-59


Documents

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUECantique Breeze®
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTBLK AB-2022A
    • LARGEUR (PO)28 (71,12 cm)
    • HAUTEUR (PO)13 (33,02 cm)
    • TYPE DE MONTAGEAuto-Flashing
    • WATTS20
    • PIEDS CARRÉS DE COUVERTURE2175 (202,06 m²)
    • TYPE DE PANNEAU SOLAIREAttaché
    • CFM1400
    • POUCES DE DIAMÈTRE DE LAME14 (35,56 cm)
    • FINI DE COULEURNoir
    • POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR20 (50,8 cm)
    • LONGUEUR (PO)28 (71,12 cm)
    • POIDS (LB)30 (13,64 kg)
    • ANS DE GARANTIE LIMITÉEDurée de vie limitée

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!