Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sirènes audibles & systèmes PA

Sirènes audibles & systèmes PA

Sirènes audibles informer les autres d’une Situation d’urgence ou fournir un Public annoncer système.

Sirènes peuvent être installés sur des véhicules d’urgence, y compris les voitures de police, ambulances et les camions de pompiers. Alerte 4000™ système de haut-parleurs de sirène est une sirène électronique compacte 12 volts, 50-watt avec 3 sons fonctionnels différents. Il a également un système de sonorisation avec 100 RMS haut-parleur, micro-cravate, support métallique et le matériel de montage. Alert™ orateur est conférencier 100 watts RMS qui fonctionne avec la plupart des sirènes électroniques. Livré avec matériel de montage. 100 Watt haut-parleur Compact est un petit, haut-parleur de haute performance conçue pour un montage polyvalent et en métal résistant à la corrosion. The Deputy™ est une, sirène électronique v 12, 100 watts. Dispose d’un système de sonorisation avec anti-bruit micro.