Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Voyants Electraflash Strobe

Voyants Electraflash Strobe

Electraflash® voyants comprennent un mécanisme amovible Strobe.

Ces voyants stroboscopiques sont une solution économique aux problèmes de l’état de préparation d’urgence. Les lumières sont moins de six pouces de hauteur et six pouces de diamètre, alors ils peuvent être mis littéralement n’importe où. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, Dôme couleur faite de Fresnel résistant aux chocs. Une ampoule durera jusqu'à 4 000 heures. Disponible en 12, 24, 120 modèles de tension. Les modèles 12 V et 24V sont dotés de trois trous pour le montage plat de la surface, et 120 VDC modèle est prêt à monter sur un tuyau 1/2. Disponible en quatre couleurs. Voyants lumineux stroboscopique sont UL et CSA certifié. Garantie limitée de 5 ans.