Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Feux d'avertissement de Strobe d'emplacement dangereux

Feux d'avertissement de Strobe d'emplacement dangereux

Emplacement dangereux Strobe Warning Light - 120VAC Rouge

Les signaux fédéraux Electraray® Modèle 225XST lumière stroboscopique dangereuse fournit 80 flashs de haute intensité par minute. Ce voyant d'avertissement est disponible dans 12-24VDC, 24VDC, 120VAC et 240VAC. Le modèle 225XST a été certifié par UL comme répondant aux exigences de type 4X étanches à l'eau et résistantes à la corrosion; construit à IP66 (en dôme jusqu'à l'orientation). Cette lumière d'avertissement d'emplacement dangereux a une base enduite de polyuréthane noir et l'objectif intérieur de fresnel est disponible en six couleurs (y compris magenta). Le dôme extérieur en polycarbonate transparent peut être rapidement enlevé pour faciliter l'accès à l'unité ou changer la lampe. Le 225XST est UL Listed et CSA Certified for Class I, Division 2, Groupes A, B, C et D; Classe II, Division 2, Groupes F et G; et la classe III. Le modèle 225XST est idéal pour les atmosphères humides et corrosives comme celles que l'on trouve dans les industries de transformation des aliments, ou partout où un signal visuel est nécessaire. Signaux fédéraux abordables Electraray Strobe Warning Light est spécifiquement conçu pour une utilisation dans des endroits dangereux ou où les matériaux corrosifs sont présents