Tapis d’interrupteur de sécurité

Tapis d’interrupteur de sécurité

Tapis de Switch sécurité Bircher Reglomat sont utilisés comme un Signal d’Activation ou d’arrêt des machines

. Bircher Reglomat sécurité tapis sont fabriqués en polyuréthane pour la longévité de longue durée. Les nattes sont totalement étanches et résistant à l’eau. Tapis peuvent être câblés comme un deux ou quatre fils système. La force d'actionnement est de 66 livres avec la force typique est de 10-23 lbs. Chaque tapis est fourni avec deux douze pieds 2 X 30 fils de fil AWG à l'intérieur 5 veste en PVC AWG, sortant du milieu d'un côté du tapis. Mat de poids s’étend de 15 45 lbs. Force d’actionnement est 66 lb Les nattes sont noir avec un motif de surface antidérapante diamant. D’exploitation de température s’étend de 32 ° à 125 ° F. Gamme de tailles de 24 "x 24" à "48" x 72". Classe de protection NEMA 4. Rencontre PL e, catégorie de sécurité 3 selon EN ISO 13849, essai selon EN ISO 13856-1 lorsqu’il est utilisé avec la résistance et de la sécurité conntroller.


COMPARER DIMENSIONS
MARQUE MFG B21 PO DE LONGUEUR. PO DE LARGEUR SURFACE POIDS IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
18.207.130.162, 66.70.36.31, 130.176.10.166:26