Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étape boulon Zinc

Étape boulon Zinc

Étape boulons sont utilisés pour la fixation des bois, de métal ou de bois sur bois pour des connexions sécurisées dans les opérations de fabrication industrielle.

Étape boulons sont en acier massif avec une finition Zinc non corrosif pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Se composent d’une large tour de tête, une tête carrée et un boulon fileté circulaire. Large, plat surface portante est utilisé pour le bois tendre parce qu’il réduit le risque de tirer à travers. Une fois installée, la tête est conçue ne pas à tourner. Besoin d’un trou fileté en interne pour utilisation et sont fixés soit par serrage d’un écrou ou, lorsque la tête est exposée, en tournant la tête carrée. Utilisé pour des applications standard de fabrication industrielle. Disponible en 1/4-20, 5/16-18, 3-8/16 et 10-24 tailles et longueurs de 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2 et 3 po. Vendu en différentes quantités de paquet.
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
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant