Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vis de conception hygiénique

Vis de conception hygiénique

Vis de conception hygiénique sont destinés à des Applications de conception hygiénique dans les hôpitaux, salles blanches, etc..

Vis de conception hygiénique ont une surface de bride étanche permettant aux composants d’être monté sans espaces morts. La haute qualité de finition ainsi que de grand rayon et surfaces fermées empêchent l’adhérence des salissures et facilite le nettoyage. Les threads sont M5 et M10. Haras de longueurs allant 10mm à 40mm. Gamme de diamètres de bague de 12,8 % mm à 21,8 % mm d’étanchéité. Diamètres et longueurs tête varient par modèle. Finitions sont mat ou poli. Les vis sont EHEDG et 3-a sanitaires Standard Inc. certifié pour une utilisation dans les zones hygiéniques.