Nemco® comptoir Fresh-O-Matic cuiseur 120V - 6625B

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Nemco® comptoir Fresh-O-Matic cuiseur 120V - 6625B

N° d’article : WBB1016123

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 2 911,09 $ Économisez jusqu'à 33 %
Prix : 1 957,00
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nemco® comptoir Fresh-O-Matic cuiseur 120V - 6625A

Instantanément, subies des produits de boulangerie précuits et congelés, viandes, fruits de mer, légumes, pâtes et plus encore avec le super facile à utiliser et fiable Fresh-O-Matic de Nemco. Lorsqu’il s’agit de la qualité des aliments, vous ne pouvez pas battre frais faits. Mais avec le Fresh-O-Matic, vous pouvez l’égaler. C’est parce que le frais-O-Matic utilise la vapeur Super chaude - plus chaud que 212 ° F - revenir instantanément la chaleur humide aux aliments froids, précuits, même âgé de jour. Rapide et donc très facile - juste appuyer sur le bouton pour actionner et livrer précisément la juste mesure de la vapeur. NSF certifié.

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUENemco®
    • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANT6625B
    • LARGEUR (PO)16-1/2 (41,91 cm)
    • PROFONDEUR (PO)11-5/8 (29,53 cm)
    • HAUTEUR (PO)12 (30,48 cm)
    • APPROBATIONS OU CERTIFICATIONSETL, cETL
    • WATTS1500
    • CAPACITÉ 11-1/4" W x 7-1/4" D x 1-1/4 « H Pan
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • AMPÈRES12,5 
    • VOLTS120
    • PLAGE DE TEMPÉRATURE212° F
    • POIDS (LB)36,4 (16,55 kg)
    • CONSTRUCTIONAcier inoxydable
    • GARANTIE LIMITÉEAnnée 1 pièces & Labor
    • RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE5-15P (Angle droit)

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!