Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Micro Green - Herb Growing Cabinets

Micro Green - Herb Growing Cabinets

Micro Green et Herb Growing Cabinets fournissent des stations pour la croissance de l’herbe et de la botanique.

Micro Green et Herb Growing Cabinets sont adaptés à la culture des herbes et des microgreens. Les unités comprennent un écosystème automatisé qui permet aux utilisateurs de programmer l’éclairage, l’arrosage et de surveiller la qualité de l’eau pour un environnement de plantation idéal. La plupart des modèles ont des cycles d’arrosage programmables et disposent de contrôles numériques pour la lumière à la demande automatisée et les calendriers d’arrosage ainsi que la température et le contrôle de l’humidité pour chaque zone. Ventilateur de circulation d’air pour chaque zone de culture, avec ventilation arrière permet une brise douce tout en maintenant un environnement stable et frais. Le système d’irrigation automatique de pompes et d’aérateurs filtrés fournit de l’eau et des nutriments aux plantes. Les unités sont construites en acier inoxydable soudé et riveté pour une durabilité et une performance durables. Les zones disponibles sont 1, 2, 4, 8 et 10 selon le modèle. Les tailles plates, les dimensions et les spécifications supplémentaires varient par modèle.