VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Machines à glaçons Crescent empilables

Machines à glaçons Crescent empilables

Machines à glaçons Crescent empilables peuvent être empilés pour assurer la Production de glaçons de 24 heures dans le même espace de plancher.

Machines à cubes empilables croissant sont construits avec un extérieur en acier inoxydable résistant à la corrosion, durabilité longue durée et un nettoyage facile. Évaporateur inox double-face fournit tube frigorifique en cuivre ovale pour l’échange de chaleur plus efficace. Conception de l’évaporateur gèle eau la plus pure, la plupart des minéraux et des impuretés dans les égouts pour créer des cubes crescent cristallines individuels de lavage. La glace machines cube ne pas affectées par l’eau caustique pour éliminer de placage ou d’écaillage. CycleSaver® permet de produire de la même quantité de glace dans demi-cycle des autres machines. Fabriqué avec un agent antimicrobien. Réfrigérant R-404D. Compatible CEC. Répertorié UL. NSF approuvé. La largeur est 48 po. La profondeur est 27-3/8 po. Hauteurs sont po. 27-3/8 et 36-7/16. Finition couleur est en acier inoxydable. Quantité par paquet est 1. 3 an de garantie limitée.