Purificateurs d’Air de Vornado Silverscreen

Purificateurs d’Air de Vornado Silverscreen

Purificateurs d’Air de Vornado Silverscreen

Combiner Le Silverscreen™ amélioré HEPA purificateurs d’Air de Vornado breveté médias de dioxyde de titane avec la lumière UV de décomposer et détruire les allergènes, les gaz nocifs, les virus et les bactéries dans l’air, rendant plus efficace que le média filtrant typique. Cela comprend les bactéries et les virus plus petits que ceux qui causent la grippe, rhume et les infections résistantes aux antibiotiques. Par le biais de la mécanique de précision, cette série activement circule et filtre l’air dans une pièce - jusqu'à 265 pieds carrés. Ces paramètres de flux d’air air Purificateurs caractéristique 3, automatique de poussière et de la technologie de détection d’odeur, notifications de filtre de remplacement, dorment la capacité de verrouillage de mode et de contrôle avec arrêt automatique. Et il est soutenu par une garantie limitée de la pointe de 5 an de Vornado.


COMPARER
TYPE DE FILTRATION COUVERTURE PIEDS CARRÉS CFM HAUTE TENSION FINI DE COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.83.192.109, 66.70.36.63, 70.132.33.140:26