Téléphonez-nous 7 jours sur 7
Vous savez également ce que vous voulez?
Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Commande rapide
Résistances de carter Packard® sont utilisés pour les compresseurs pour empêcher la Migration de fluide frigorigène et le mélange avec de l’huile du carter et à empêcher la Condensation des fluides frigorigènes dans le carter du compresseur.
Résistances carter sont faites avec un extérieur résistant à la corrosion pour une durée de longévité. Transmission de chaleur très efficace et de faible puissance fournissent consommation nominale. Élément en caoutchouc de silicone haute température et VW-1 isolées fils calibrés pour 150° C (302° F). Tensions par le biais de VAC 600. Puissance en watts pour chaque modèle correspond à compresseur exigences. Complètement étanche à l’humidité. Installation rapide et facile. Reconnu par UL.
Les clients qui ont vu cela ont aussi vu
COMPARER | CIRCONFÉRENCE | PRIX DE CHAQUE | |||||||||
NUMÉRO DE PIÈCE | À UTILISER AVEC | VOLTS | WATTS | MIN » | MAX » | FORME | IMAGE | MODÈLE | QTÉ | CHAQUE |
Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page
* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :