Filtreurs sécheurs Liquid Line 1/2, ODF

Filtreurs sécheurs Liquid Line 1/2, ODF

N° d’article : WBB245982

Expédition dans 7 à 10 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 62,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
  • Humidité élevée et la capacité de l’acide ; capacité de filtration maximale
  • Compatibilité exceptionnelle avec nouvelles huiles polyolester
  • Compatible avec tous les réfrigérants existants et nouveaux mélanges incl 134D/B, 401d/B, 402d, 404 a/B/C, 407d, 410d, 502, 507 a
  • Printemps chargé, tamis moléculaire et activé alumine
  • Raccords de sueur de cuivre massif
  • Revêtement extérieur de peinture poudre surpasse l’essai au brouillard salin 500 heure ASTM et résiste à la corrosion
  • Écarte la crainte du décapage additif
  • Conduite de liquide de 032 MF acier de fonctionnalités plus secs 1/4" SAE flare mâle admission et 1/4" SAE flare femelle en acier
  • pression de calcul 500 lb/po2 (disponible sur tous les modèles conçus pour des applications de R-600D avec XH410 déshydratant 11 psig)
  • Étendue de cuivre termine disponibles (certains modèles)
  • Diverses combinaisons de raccord d’entrée/de sortie disponibles
  • SA3441 UL, CSA certifié LR46423


Caractéristiques techniques du produit

    • POUCES DE DIAMÈTRE3 (7,62 cm)
    • TAILLE DE CONNEXION1/2
    • CONNEXIONSAE Flare
    • TYPEConduite de liquide
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT033000-3049
    • TAILLE DU FILTRE30 Cu dans.

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!