VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateurs centrifuges Inline w / boîtier en plastique

Ventilateurs centrifuges Inline w / boîtier en plastique

Ventilateurs centrifuges Inline sont utilisés pour les Applications résidentielles et commerciales.

Coque de protection dur peut être monté dans des environnements extérieurs et humides. Ventilateurs d’évacuation peuvent être utilisés dans plusieurs applications de point d’évacuation, ventilation des combles ou maquillage l’alimentation en air. Largement utilisé en tant que fans de booster pour faire circuler l’air d’une pièce à l’autre. Boîtier en plastique est fait reconnus par UL, UV protégé résine thermoplastique qui est idéal pour une utilisation en extérieur. Moteurs à rotor externe d’offrir un service fiable. Fan est scellé pour empêcher l’humidité de pénétrer dans le logement. Résiste aux températures d’airstream jusqu'à 140° F. Boîtier externe avec joint étanche permet des connexions faciles. Inclut le support de montage pour l’installation. Répertorié UL. Certifié CSA.