Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateur Portable industriel

Ventilateur Portable industriel

Ventilateur Portable industriel Fans caractéristique A moteur 2-Vitesse silencieux avec coupure thermique pour Protection de surchauffe.

Ventilateurs industriels de souffleur Portable fournir un moteur de roulement à rouleaux pour l’opération résistante à la chaleur et sans entretien. Boîtier en acier robuste a formé des canaux pour une rigidité accrue et une finition de manteau noir de poudre pour la longévité de longue durée. Ventilateurs portatifs incluent une poignée pour faciliter le transport. Grils ont des courbes de supports de grille et comprendre un conducteur 18' L 3-cordon d’alimentation avec fiche. Lames de caractéristique 3 Direct Drive Fans qui permet souffleur incliner verticalement à flux d’air direct. Comprend deux roues pour la mobilité. Ceinture conduit Fans ont 4 lames équilibrées et roues en caoutchouc plein pour la mobilité. Répond aux normes de l’OSHA, listé UL. Diamètres disponibles sont 24, 30, 36, 42 et 48 po. Cheval-vapeur est 1/3, 2/3, 1 et 1-1/2 hp. Comprend la garantie limitée d’an 1.Modèle global 246607 dispose d’une rotation orbitale complète 360°.