x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Système de Koch Filter™ SprayStop NESHAP 3 étages

Système de Koch Filter™ SprayStop NESHAP 3 étages

Koch Filter™ peinture cabine Overspray filtres et collecteurs sont utilisés pour la fabrication automobile et Aftermarket, fabrication de meubles, fabrication, Industries aérospatiales, contrat vernisseuses et autres Applications commerciales et industrielles.

Koch Filter™ peinture cabine Overspray filtres et collecteurs sont faites pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Divers types disponibles pour fournir le filtrage et la protection de pulvérisation de peinture industrielle et commerciale. Prévoir changement de direction de pipeline par degrés 45.MaxiGrid Polyester panneau Air est un Filtre économique, 3-ply, UL classe 1 panneau avec conception étanchéitée auto et le fil de support interne en acier durable. Panneaux individuels ou panneaux de lien pour accès avant tenant des cadres ou des boîtiers d’accès latéral. Utilisé pour l’application de la teneur en eau élevée. SprayStop haute et Super haute capacité peinture cabine surpulvérisation collecteurs sont conçus pour applications où plus filtre durée de vie, la protection de la pile et émissions contrôlent sont souhaitées. E-Pak 3 ou 5 poche peinture cabine d’échappement Final filtres sont conçus pour les applications où l’élimination des particules de peinture, surtout des chromates, doit respecter NESHAP * méthode d’essai 319 pour l’aérospatiale, peinture et peinture hors opérations. Il existe des collectionneurs en panneau ou en rouleau. Dimensions varient. MERV cotes disponibles sont 7, 11 et 15. Les couleurs sont le blanc et le vert.