VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateur aérothermes à fond creux

Ventilateur aérothermes à fond creux

Aérothermes électriques de lavage poids lourds sont conçus pour une utilisation dans les environnements sales et poussiéreux qui requièrent un équipement de lavage ou de tuyaux. Réchauffeurs de lavage sont résistant à la corrosion, totalement fermé et étanche rendant utilisé pour des applications de chauffage industriel. Forcé radiateurs soufflants sont fabriqués avec une qualité de service intensif 304, 16 po² carénage en acier inoxydable et en acier inoxydable à ailettes élément tubulaire. Moteur totalement inclu avec réarmement automatique relais thermique. Grille frontale rotative ordonne à débit d’air. Ces aérothermes électriques comportent des contrôles intégrés et les contrôles de température de sécurité câblé en non-métalliques NEMA panneau de commande x 4 avec branchements monopoint. Caractéristiques 24V, 3-position de l’interrupteur, témoin lumineux et thermostat de style capillaire. Panneau de fond permet de facilité d’installation et de service. Débranchez interrupteur a un verrouillage de porte du boîtier. Montage la hauteur minimale est de 7'. ABS homologué. Homologuée ETL. 1 an de garantie limitée.