Omega II® puissance ventilé gaz radiateurs infrarouges
Omega II® Power ventilé gaz infrarouge chauffe systèmes Straight & U-Configuration commerciale industrielle systèmes de chauffage à sauver le 30-50 % énergie sur les systèmes de chauffage conventionnels.Omega II® Commercial Radiant infrarouge tubes radiants sont les systèmes de gaz tube sec original. La puissance de la gamme BTU 40 000 à 200 000 systèmes ventilés sont disponibles avec soit 3,5" ou 4" OD émetteur tubes qui s’exécutent sur Propane ou gaz naturel. Pre Engineered, au gaz, la puissance unitaire ventilée (également connu sous le nom de surpression ou push grâce à des systèmes) disponible de 5 80 pieds de longueur. Droites ou U-Configuration systèmes disponibles. Comprend un brûleur en acier aluminé enduits de poudre. Finition de standard lumineux réflecteurs en aluminium, tube & réflecteur cintres et supports intermédiaires, thermotraité, tubes radiants en acier aluminisés, scellant mixte, vis, turbulateur, raccordement gaz flexible en acier inoxydable avec soupape de gaz manuelle (Unis seulement) et deux capuchons d’extrémité réflecteur également inclus. Les utilisations incluent cintres avion, grands entrepôts, magasins de confinement, huile & lubrifiant animales, concessionnaires automobiles, du patio, couveuses, granges de pôle, bosse magasins, garages de service, voiture & camion laver les baies, expédition & recevant des quais, des applications commerciales, acier d’entreposage, serres, piscines et plus encore. Garantie limitée : Trois ans sur les contrôles d’allumage & composants électriques, année 10 sur Tubes radiants - vous référer au manuel du propriétaire pour plus de détails. Besoin de produits doit être installé conformément aux codes locaux, les lois et règlements et seulement par un entrepreneur HVAC qualifié dans l’installation et le service de gaz ont tiré des équipement de chauffage. Alimentation câblée qui fonctionne sur tension 110. Certifié CSA. Fait aux États-Unis.
fermer ➡