Veilleur de nuit unité WCS8-20 b Simplex récepteur en acier

Veilleur de nuit unité WCS8-20 b Simplex récepteur en acier

N° d’article : WBB46953

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 1 909,00
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Veilleur de nuit unité WCS8-20 b Simplex récepteur en acier
système de receveur/pompe de condensat, pour les systèmes à vapeur jusqu'à 8 000 EDR, pompe simplex, 9 gal récepteur d’acier

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEHoffman Specialty
    • LONGUEUR (PO)22-7/8 (58,1 cm)
    • LARGEUR (PO)15
    • HAUTEUR (PO)13 (33,02 cm)
    • CONSTRUCTIONAcier
    • MATÉRIAU DE LA CITERNEAcier
    • MAX PRESSION DE TRAVAILVentilé
    • TR/MIN3500
    • TEMPÉRATURE MAX DE JOINT [F]250
    • UNITÉ DE TEMPÉRATURE MAX [F]210
    • TENSION115 / 208-230
    • PHASE DE1
    • WATTS250
    • PUISSANCES EN CHEVAUX1/3
    • TAILLE DU RÉSERVOIR [GAL]9 (34,07 l)
    • TYPE DE MOTEURODP
    • TYPESimplex
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT160011
    • MODÈLEWCS-8-20-B

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!