Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Supports à vélos ville

Supports à vélos ville

Grilles de la ville offrent un Design Modern qui fournit la haute sécurité et la stabilité de la moto.

Tube carré monobloc durable acier offre une résistance supérieure. Fait avec 2-1/2 "x 2-1/2" 7 x calibre en acier tubulaire et 1-1/2 "x 1" x 11 jauge cintres en acier tubulaires. Supports de stockage de vélo offrent une stabilité de point 2 pour support de roue et le cadre. Base de traitement anticorrosif avec finition de manteau de poudre polyester TGIC est idéal pour les environnements extérieurs. Bride de montage pour utilisation autonome permet de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Sous catégorie est utilisée pour sol dur, argile et autres applications dans le sol.