Système d’accès multi-plateformes configurable U-Design

Système d’accès multi-plateformes configurable U-Design

Système d’accès multi-plateformes configurable U-Design-échelle d’escalier 4 étapes 45 "H 45 degrés-MPASSW5

Système d'accès multiplateforme 4-étape 45-degré échelle d'escalier inclinée avec la marche dentelée. La hauteur de l'étape supérieure est de 45" et la hauteur de dégagement de 41". Les étapes sont 24"W x 9,5"D. La largeur totale est de 29" et la profondeur est de 37". Finition d'usine en aluminium, l'échelle d'escalier est évaluée à 500 et se conforme à toutes les normes applicables OSHA et ANSI. Le système d'accès multiplateforme vous permet de concevoir votre propre plate-forme et configuration d'échelle pour suie n'importe quelle application où le travail est fait à la hauteur. Les composants de la plate-forme peuvent être utilisés ensemble pour plus de largeur ou de longueur. Vous pouvez créer un système personnalisé à plusieurs niveaux en utilisant les différents composants d'échelle et d'escalier disponibles.


MESURES DE QUANTITÉ
  • MESURES DE QUANTITÉ
COMPARER
DESCRIPTION MESURES DE QUANTITÉ TYPE D’ÉTAPE ÉTAPE W » l. (po) D. (po) H. (po) IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.

 

RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
3.234.245.125, 66.70.36.63, 130.176.10.166:27