Échelles de roulement en acier industriel

Échelles de roulement en acier industriel

Les échelles de roulement en acier industriel permettent l'accès élevé commode pour des peintres, le travail de toit, et plus.

Ces échelles de roulement en acier sont parfaits pour une utilisation dans les entrepôts, les entrepôts et les zones d’entretien. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Escaliers roulants ont une capacité de 450 lb. Perforé escabeaux des roulement ont une surface solide avec des perforations pour la résistance au glissement. Dentelé escabeaux roulants ont une étapes de qualité industrielle robuste qui offrent la résistance au glissement maximal, même dans les applications humides et glissantes. Escaliers roulants sont disponibles avec Roulettes chargées de printemps qui se rétracter sous le poids de l’utilisateur ou un unisson de Pédale activé facile à utiliser. Assemblage rapide et facile. Navires plat afin de réduire le fret. Échelles avec 14" D et 21 rampes de H « plus haute marche D inclure 30 » pour la sécurité de l’opérateur. Disponible en gris ou Orange sécurité.

5 étape ou plus grandes échelles roulement expédition à CA nécessitent l’achat de la trousse de CAL-OSHA.


QTÉ D’ÉTAPE
  • QTÉ D’ÉTAPE
TYPE D’ÉTAPE
  • TYPE D’ÉTAPE
FINI DE COULEUR
  • FINI DE COULEUR
COMPARER HAUTE MARCHE BASE DE
QTÉ D’ÉTAPE TYPE D’ÉTAPE ÉTAPE W » D. (po) H. (po) l. (po) D. (po) TYPE DE VERROU FINI DE COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.

 

RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
3.227.2.246, 66.70.36.63, 64.252.151.138:26