Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Carlisle Boot ' n brosse à chaussure

Carlisle Boot ' n brosse à chaussure

Carlisle Boot ' n brosses à chaussures permettent aux travailleurs d’enlever la saleté et d’éliminer la propagation de Contaminants dans les milieux de traitement alimentaire.

Carlisle Boot ' n brosses à chaussures sont construites avec un bloc en plastique non absorbants, soies en polypropylène et un châssis en tube d’acier chromé pour la longévité de longue durée. Aide à élimine les bactéries, ordures, saletés et autres contaminants d’être dépisté dans les zones de transformation des aliments. Trame peut être solidement boulonné au plancher pour la sécurité et de commodité. Brosses à retourner jusqu'à exposer en acier grattoir pour enlever les débris lourds. Résines de base utilisé pour produire les blocs et les soies sont faits de matériaux approuvés par la FDA. BPA libre. Les couleurs sont le bleu, noir et marron. La taille est , 14-3/4 en. L x 16-1/2 dans. W. Quantité par paquet est 1.