VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Postes de délimitation avec une poignée de prise

Postes de délimitation avec une poignée de prise

Les postes de délimitateur avec une poignée de prise sont destinés aux routes et aux infrastructures de transport.

Les poteaux de délimitateur avec une poignée de prise aident à séparer les voies de circulation. Le haut de poignée de prise contient également la bande de barrière en option (non incluse). Des poteaux de délimitateur en polyéthylène de 4" de diamètre sont disponibles avec ou sans deux bandes réfléchissantes de 2 po qui offrent une grande visibilité la nuit. Choix de 28", 33-5/8", 42", et 47-5/8" postes élevés. Certains postes de délimitateur comprennent une base amovible robuste pour une stabilité accrue. La plupart des modèles répondent aux normes MUTCD et NCHRP-350. Les bases en caoutchouc pèsent 10 lb ou 12 lb selon le modèle et sont résistantes à l’huile, aux intempéries et aux UV. Dimensions et spécifications supplémentaires qui varient par modèle.