Bras simple & Double Dock Fans

Bras simple & Double Dock Fans

Les ventilateurs de quai à double bras aident à refroidir les zones de chargement et de déchargement difficiles à atteindre.

Les ventilateurs de quai de chargement fournissent le refroidissement et la ventilation pour les quais de chargement, les zones d'expédition, les entrepôts, et une série d'autres applications industrielles. Types double et triple bras. Le bras en acier double-strut durable hinged aide à empêcher l'affaissement, s'étend jusqu'à 60" et se plie compactement. Les diamètres des ventilateurs varient de 16" à 24". Pivot de friction réglable maintient la position. Les autres dimensions et spécifications varient. Répond aux exigences de l’OSHA.


MARQUE
  • MARQUE
TYPE DE BRAS
  • TYPE DE BRAS
POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR
  • POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR
CFM HAUTE
  • CFM HAUTE
POUCES DE LONGUEUR DE BRAS
  • POUCES DE LONGUEUR DE BRAS
COMPARER
MARQUE TYPE DE BRAS POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR CFM HAUTE POUCES DE LONGUEUR DE BRAS IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
18.207.134.98, 66.70.36.63, 70.132.52.136:27