Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Systèmes de borne souple avec ou sans poteaux

Systèmes de borne souple avec ou sans poteaux

Bollard flexible systèmes sont des marqueurs de voie réservée aux véhicules résistant aux chocs qui Guide le trafic en toute sécurité dans les stationnements.

Systèmes flexibles de Bollard souplesse de 360° à utiliser à la place de blocs de stationnement et aider à réduire le passif. Bornes délimitent quand frappé pour absorber les impacts et d’éliminer les coûts et dommages à la surface de stationnement et de véhicules pour une utilisation longue durée. Messages sont faites avec 7" polyéthylène de diamètre avec deux bandes de 3M™ bandes réfléchissantes pour la visibilité élevée. Plaque de base est 9-1/2 m² en x 7 d’acier pour une durabilité calibre. Disponible avec ou sans le 1-5/8" diamètre Galvanisé panneau poste idéalement tenir de circulation et stationnement des signes. Peut être installé dans asphalte, béton ou sol naturel. Post et combinaisons de couleurs de bande réfléchissante se composent de noir, bleu, rouge, blanc et jaune. Comprend la garantie limitée d’an 1.