Dock-Pro™ Below Dock Loader est conçu pour le chargement facile des fourgonnettes et des camionnettes à Dock Bays.
Toute personne qui se déplace de colis lourds d’un entrepôt à une attente van ou camionnette comprend comment ce processus peut être difficile. Le Dock-Pro™ Below Dock Loader est une pièce jointe de chariot élévateur conçue pour charger et transporter le matériel du quai de chargement à un camion stationné ci-dessous. Il change effectivement des procédures de chargement et de temps, augmentation de la productivité et réduire les risques de blessures. Facile à utiliser, le chargeur est ajustable à toute hauteur de quai et les fonctions 5-½ "W x 2-½" H fourche fourches. Retenue de sécurité est fourni pour fixer le chargeur pour le chariot élévateur. Chargeur comprend un arrêt manuels pour arrimer la charge pendant le transport et front-end des caractéristiques chargeur une en caoutchouc pour une protection supplémentaire. Toute la construction en acier dispose d’une finition durable d’émail bleu.
Conceptions et tailles faites sur commande sont disponibles ; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Remarque : Chargeur étend 96" horizontalement en face de la station d’accueil. Hauteur de chargement maximale du produit est 30" ci-dessous hauteur de quai. Taille maximale de la charge est 93" L x 38" W x h 30 ". Les charges sont transmises avec 2-½ "rouleaux de diamètre sur centres 12".
fermer➡
Trier par
En Stock
En Stock
Plus appréciés
Produits de A à Z
Produits de Z à A
Prix : décroissant
Prix : croissant
Vue
★
En stock, articles de navire rapide
Produits de chargement...
Produits de chargement...
Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer
Effacer tout
⚠ Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.