Sangles de levage et de déménagement L74995R Forearm Forklift®, capacité de 700 lb

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir tous les 2 articles de la gamme de produits

Sangles de levage et de déménagement L74995R Forearm Forklift®, capacité de 700 lb

N° d’article : WB984823

Expédition le jour même. Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Prix : 32,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Forklift® de levage & passer les sangles de l’avant-bras

Bretelles ergonomiques nécessitent 66 % moins de travail pour déplacer des objets.

Déménageurs professionnels et livreurs à travers le pays utilisent soulever et déplacer des sangles pour passer facilement les pianos, meubles et appareils électroménagers. Sangles brevetés emploient les principes de l’effet de levier et encouragent les techniques de levage appropriées pour éliminer virtuellement la souche sur le bas du dos. Il suffit de « x-cross » les sangles sous la charge étant effectuées, squat vers le bas avec vos mains sur l’objet déplacé et debout, il est aussi simple que cela ! Les sangles ne pas glisser et autoriser deux personnes transporter des charges par l’intermédiaire de portes étroites et haut/bas escaliers sans endommager les planchers ou les étapes. OSHA a accepté des sangles de levage sont 9'4 "de long et sont réglables jusqu'à 48" pour transporter de petites, moyennes ou grandes charges. Orange sécurité sangles mobiles sont construits de la sangle en polypropylène pour la longue vie et sentait rembourrage peut être ajustée pour un confort dans n’importe quelle longueur ajusté. Sangles de l’avant-bras sont vendus par paires et offrent la capacité de charge de 700 lb.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)9'4 "
    • CAPACITÉ LBS700 (318,18 kg)
    • FINI DE COULEUROrange
    • MARQUEForearm Forklift - Above All Co.
    • CONSTRUCTIONPolypropylène
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTL74995R
    • QUANTITÉ PAR PAQUETPaire
    • RÉFÉRENCE #L74995CN
    • POIDS (LB)1,2 (.55 kg)
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse

Cote moyenne des clients : (4 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

4 résultats

chariots élévateurs avant-bras

Votre commentaire : Sauve nos travailleurs soutient et aide à réduire les blessures

Cet examen est utile ?

Aidés de déplacer des éléments en toute sécurité !

Votre commentaire : Les sangles de levage chariot élévateur avant-bras étaient certainement vaut le coût. Nous aurions passé plus à patcher les trous dans les murs nous avions déplacé les encombrants maladroits sans l’aide des sangles. Notre salariée a été étonnée de voir comment bien les sangles travaillées.

Cet examen est utile ?

Chariot élévateur l’avant-bras sur le tas.

Votre commentaire : fonctionne comme annoncé, bonnes sangles. JB

Cet examen est utile ?

Chariot élévateur avant-bras

Votre commentaire : Ils étaient OK n’a pas utilisé comme nous avons pensé qu’ils le feraient.

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

4 résultats

Soyez le premier à poser une question!