Gorbel® Heavy Duty autoportante potences 2000 lb de capacité de 3000 lb

Gorbel® Heavy Duty autoportante potences 2000 lb de capacité de 3000 lb

Gorbel® Heavy Duty autoportante potences à 2 000 LB. À 3 000 lb capacité est utilisées pour des Applications de levage intérieures et extérieures.

Gorbel® Heavy Duty autoportante potences à 2 000 LB. 3 000 lb capacités sont en acier pour la longévité de longue durée. Peut être positionné sous grands ponts roulants, dans des zones ouvertes pour desservir plusieurs postes de travail et applications extérieures comme les quais de chargement. L’ensemble principal de style boîte permet l’installation du siège avant à gronder, réduire les dégagements requis et permettant la levée maximale. Roulements à rouleaux coniques Precision fournir bon fonctionnement et longévité. Plein soutenant la plaque de base triangulaire goussets minimise la déflexion. Inclut des arrêts boulonné chariot mobile pour limiter le mouvement. Boom des longueurs et sous des hauteurs de faisceau sont 8' à 20' hauteurs de poutre en i sont 8" à 18" Dimensions varient.


LB DE CAP.
  • LB DE CAP.
BOOM L'
  • BOOM L'
SOUS FAISCEAU HT. »
  • SOUS FAISCEAU HT. »
I-BEAM HT. »
  • I-BEAM HT. »
BRIDE W »
  • BRIDE W »
COMPARER
LB DE CAP. BOOM L' SOUS FAISCEAU HT. » I-BEAM HT. » BRIDE W » DIAMÈTRE BASE » DIAMÈTRE DE MÂT » IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
34.226.244.70, 66.70.36.63, 70.132.52.136:27