VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Beech® inversé étage grues à flèche

Beech® inversé étage grues à flèche

Ces grues disposent d’un design de flèche inversée qui élimine les interférences de la patte avant, leur permettant d’entrer, sous et sur les obstacles dans les espaces restreints.

Grues mobiles fournissent sûre, facile de levage dans les zones de production et entrepôts avec simple main exploité relevage hydraulique et un limiteur de surcharge intégré. La soupape à pointeau régule la vitesse de descente. Ces grues de levage comprennent également un crochet à émerillon sécurité en acier allié et les contrepoids. Les grues mobiles sont très maniable avec un roues phénoliques arrière de remorquage monté poignée et roulement à rouleaux. Usine testé à 150 % de capacité et dépasse les normes ASME ALLENE-12 et ANSI Z-535. Garantie limitée de 2 ans.

Ascenseur électrique en option (pour 1000 & 2000 lb capacité modèles uniquement) est disponible au contrôle opération de levage et comprend la batterie à décharge profonde 12V, chargeur automatique et contrôle pendentif avec 20' cordon.

**Hauteur réglable de la flèche est inférieure quand Boom est rétracté.