VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Contrx mural triangulée tirant potences

Contrx mural triangulée tirant potences

Contrx mural grues caractéristique de la flèche triangulée tirant filetée se termine pour les ajustements de terrain facile.

Grues à flèche triangulée tirant Contrx mural sont construits avec de l’acier de haute qualité pour la longévité durable. Charnières fonction auto autolubrifiant avec tiges durci pour un service fiable. Capacités de lb 1000, 2000 lb, lb 4000 et 6000 lb Longueurs de flèche sont 8' 10', 12', 14' et 16'. Hauteurs de poutre en i de 6", 8 », 10-3/8 « et 10-1/2 », avec des largeurs de bride de 3-3/8 », 4 « et 5-3/4 ». Finition couleur est émail jaune sécurité. Spécifications supplémentaires varient par modèle.