Campagne Q1
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Échelle de roulement en acier tout directionnel

Échelle de roulement en acier tout directionnel

Toutes les échelles de roulement directionnelles se déplacent latéralement pour s'adapter dans les coins serrés et près des étagères.

Toutes les échelles de roulement directionnelle pivotent sur leur propre rayon pour travailler efficacement dans des espaces confinés et étroites allées. Ces acier roulant caractéristique des échelles, un design unique cinq roulettes et un lockstep activés pédale de pied robuste facile à utiliser. Escaliers roulants ont un 14 "D étape supérieure et 450 lb de capacité totale. Perforé escabeaux des Rolling disposent d’une surface solide avec des perforations pour la résistance au glissement. Grip escabeaux roulants sont de qualité industrielle avec la résistance au glissement maximal. Choisissez l’angle standard ou sécurité. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI.